Startseite

DIETZEL - DIE077393 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜ - 077393

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE077393 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 32.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918068057

Artikelnummer

DIE077393

Herstellernummer

077393

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

32.7 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

HS18 10X40 Hammerkopfschraube