Startseite

DIETZEL - DIE064295 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A41/KHA41 - 064295

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE064295 Ankermutter, mit Feder, fA1/4r A41/KHA41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073655

Artikelnummer

DIE064295

Herstellernummer

064295

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

AMF22 M8 Ankermutter mit Feder