Startseite

DIETZEL - DIE063996 Erderspitze, A˜ 25 mm, feuerverzinkt - 063996

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE063996 Erderspitze, A˜ 25 mm, feuerverzinkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579639965

Artikelnummer

DIE063996

Herstellernummer

063996

Hersteller

DIE

Ausführung:

Schlagspitze

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Aufnahmesystem:

sonstige

Ausführung:Schlagspitze, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Geeignet für Aufnahmesystem:sonstige