Startseite

DIETZEL - DIE055594 Schlaganker, A˜ 6 mm, 6-12 mm, galvanisc - 055594

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE055594 Schlaganker, A˜ 6 mm, 6-12 mm, galvanisc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081384

Artikelnummer

DIE055594

Herstellernummer

055594

Hersteller

DIE

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Zul. Last Zugzone:

2.9 kN

Min. Bohrlochtiefe:

27 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):6, Bohrlochdurchmesser:8 mm, Länge:30 mm, Min. Bohrlochtiefe:27 mm, Zul. Last Zugzone:2,9 kN, Mit Zulassung