Startseite

DIETZEL - DIE043517 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 10x20, 1x - 043517

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043517 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 10x20, 1x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Mit Mutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918090355

Artikelnummer

DIE043517

Herstellernummer

043517

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Mutter:

ja

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):10, Länge bis Unterkante Kopf:20 mm, Mit Mutter