Startseite

DIETZEL - DIE043043 Gegenmutter, PG 9, Polyamid, halogenfrei - 043043

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE043043 Gegenmutter, PG 9, Polyamid, halogenfrei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579430432

Artikelnummer

DIE043043

Herstellernummer

043043

Hersteller

DIE

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter PG-Gewinde schwarz, früher SGM 9 black