DIETZEL - DIE041925 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A50mm,biegs.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 50 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579419253
Artikelnummer
DIE041925
Herstellernummer
041925
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
50 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
41 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Kabelschutz - Verbundrohr in Ringen, inkl. Muffe, aus PE, schwarz