DIETZEL - DIE041433 HFT-Klemmschelle, A 63 mm, anreihbar, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 63...63 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
9002579414333
Artikelnummer
DIE041433
Herstellernummer
041433
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63...63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
HFT-Klemmschelle hellgrau