DIETZEL - DIE041344 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A110mm,biegs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 110 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579413442
Artikelnummer
DIE041344
Herstellernummer
041344
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
110 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
95 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Kabelschutz - Verbundrohr in Ringen, inkl. Muffe, aus PE, schwarz