DIETZEL - DIE041197 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A200mm,starr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 200 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579411974
Artikelnummer
DIE041197
Herstellernummer
041197
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
200 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
176 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Kabelschutz - Verbundrohr, biegsam aus PE, schwarz