DIETZEL - DIE040531 Klemmbefestigungsset, 1x FRSV 8x16, 1x S - 040531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
4040918090348
Artikelnummer
DIE040531
Herstellernummer
040531
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
ja
KLS 8X16 Klemmschraube


