DIETZEL - DIE040223 Einbaudose, 1-fach, 80x85x28 mm, fA1/4r - 040223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - Front
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - sonstige
Ausführung - offen
Befestigungsspur - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579402231
Artikelnummer
DIE040223
Herstellernummer
040223
Hersteller
DIE
Montageart der Dose:
Front
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
offen
Befestigungsspur:
60 mm
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Gerätedose f.Starline Kanäle,Befestigungsabstand60mm,kombinierbar,30mmT


