DIETZEL - DIE040090 Unterlegscheibe, klein, auAen A24mm, i - 040090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918081872
Artikelnummer
DIE040090
Herstellernummer
040090
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
2.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Innendurchmesser:13 mm, Außendurchmesser:24 mm, Stärke:2,5 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):12