DIETZEL - DIE040089 Sechskantschraube, A 12 mm, 25 mm, SW 1 - 040089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081209
Artikelnummer
DIE040089
Herstellernummer
040089
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:8.8 (Stahl), Gewindemaß (metrisch):12, Gewindemaß (imperial):1/2 Zoll, Länge bis Unterkante Kopf:25 mm, Schlüsselweite:19 mm


