Startseite

DIETZEL - DIE040088 Ankermutter, fA1/4r A41/KHA41/KHAL41, A˜ - 040088

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE040088 Ankermutter, fA1/4r A41/KHA41/KHAL41, A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918073785

Artikelnummer

DIE040088

Herstellernummer

040088

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Feder:

nein

AM22 M12F Ankermutter tauchfeuerverzinkt