Startseite

DIETZEL - DIE040066 SpreizdA1/4bel, A˜ 12 mm, 0-10 mm, galva - 040066

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE040066 SpreizdA1/4bel, A˜ 12 mm, 0-10 mm, galva

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 12...12 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579400664

Artikelnummer

DIE040066

Herstellernummer

040066

Hersteller

DIE

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Schraubendurchmesser:

12...12 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

110 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

nein

Bohrlochtiefe:

115 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gasbeton:

nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

SD 12/20 Spreizdübel