DIETZEL - DIE037542 Innenkupplung, 120x60 mm, selbstklebend, - 037542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Ausführung - innenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579375429
Artikelnummer
DIE037542
Herstellernummer
037542
Hersteller
DIE
Höhe:
150 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Höhe:150 mm, Ausführung:innenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010


