DIETZEL - DIE036069 EndstA1/4ck, 50x170 mm, fA1/4r SLC, Star - 036069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 170 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579360692
Artikelnummer
DIE036069
Herstellernummer
036069
Hersteller
DIE
Höhe:
170 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Endstück weiß für Starline-Kanal SLC


