Startseite

DIETZEL - DIE035587 PVC-Minikanal, 16x40 mm, weiAŸ, 2 m / 30 - 035587

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE035587 PVC-Minikanal, 16x40 mm, weiAŸ, 2 m / 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

9002579355872

Artikelnummer

DIE035587

Herstellernummer

035587

Hersteller

DIE

Breite:

40 mm

Höhe:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

640 mm²

Lieferung auf Rolle:

nein

Mit Schutzfolie:

nein

Minikanal, Ober-u.Unterteil PVC, weiß RAL 90.., H 16, B 40, L 2000mm