DIETZEL - DIE035491 PE-Betonbau-Plattendeckendose-Set, halog - 035491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579354912
Artikelnummer
DIE035491
Herstellernummer
035491
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
80 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne


