DIETZEL - DIE035463 EndtA1/4lle, A 40 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579354639
Artikelnummer
DIE035463
Herstellernummer
035463
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Alu - Endtülle