DIETZEL - DIE035461 EndtA1/4lle, A 25 mm, Aluminium

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579354615
Artikelnummer
DIE035461
Herstellernummer
035461
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Alu - Endtülle