DIETZEL - DIE034717 Konsole, schwer, 600x180x680 mm, tauchfe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 660 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918089137
Artikelnummer
DIE034717
Herstellernummer
034717
Hersteller
DIE
Höhe:
180 mm
Länge:
660 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
630 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KTS 060F Konsole-KHI tauchfeuerverzinkt L= 680mm