DIETZEL - DIE032589 Rinnenkreuzung, 200x35 mm, inkl. 4x KLR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918100948
Artikelnummer
DIE032589
Herstellernummer
032589
Hersteller
DIE
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
RK 35-20S Rinnen-Kreuzung senzimierverzinkt B=0,2m H=35mm