DIETZEL - DIE026982 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose-Unterteil,z - 026982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - sonstige
Ausführung - offen
Befestigungsspur - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579269827
Artikelnummer
DIE026982
Herstellernummer
026982
Hersteller
DIE
Montageart der Dose:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
offen
Befestigungsspur:
60 mm
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Gerätedose z.Möbeleinb., 65mmDm, 40mm tief


