DIETZEL - DIE026310 PE-Betonbau-GerAtedose-Set, halogenfrei - 026310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579263108
Artikelnummer
DIE026310
Herstellernummer
026310
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
65 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
6
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Rohrstutzen


