Startseite

DIETZEL - DIE026306 PE-Betonbau-Deckenauslasstrichter mit Ge - 026306

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026306 PE-Betonbau-Deckenauslasstrichter mit Ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - blau

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263061

Artikelnummer

DIE026306

Herstellernummer

026306

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

blau

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

4

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

ja

Stutzen:

ohne

Betonbau-Deckenauslaßtrichter mit Gewindeeinsatz, halogenfrei