Startseite

DIETZEL - DIE026296 PE-Betonbau-Befestigungsdeckel, A˜ 60 mm - 026296

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026296 PE-Betonbau-Befestigungsdeckel, A˜ 60 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579262965

Artikelnummer

DIE026296

Herstellernummer

026296

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

60...60 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Durchmesser:0 mm, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:60...60 mm, Länge:0 mm, Für Dosen-/Gehäuselänge:0 mm, Breite:0 mm, Für Dosen-/Gehäusebreite:0 mm, Tiefe:0 mm, Form:rund, Befestigungsart:Steckdeckel, Ausführung:Montagedeckel, Werkstoff:Kunststoff, Halogenfrei, Farbe:sonstige