Startseite

DIETZEL - DIE026290 PE-Betonbau-Abzweigschalterkasten-Set, h - 026290

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026290 PE-Betonbau-Abzweigschalterkasten-Set, h

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579262903

Artikelnummer

DIE026290

Herstellernummer

026290

Hersteller

DIE

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Farbe:

orange

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Mit drehbarem Ring:

nein

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Innentiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Betonbau-Abzweigschalterkasten, halogenfrei