DIETZEL - DIE026287 PE-Betonbau-AbzweiggroAdose-Set, haloge - 026287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579262873
Artikelnummer
DIE026287
Herstellernummer
026287
Hersteller
DIE
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
80 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
94...94 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
0 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
8
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


