Startseite

DIETZEL - DIE026253 Nagelschelle, A˜ 22-26 mm, PP, Stahlnage - 026253

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026253 Nagelschelle, A˜ 22-26 mm, PP, Stahlnage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004198282

Artikelnummer

DIE026253

Herstellernummer

026253

Hersteller

DIE

Form:rund, Mit Nagel, Nagellänge:45 mm, Nageldurchmesser:2,5 mm, Gehärteter Stahlnagel, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:grau