Startseite

DIETZEL - DIE026053 Gegenmutter, M40x1,5 mm, Polyamid, halog - 026053

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026053 Gegenmutter, M40x1,5 mm, Polyamid, halog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579260534

Artikelnummer

DIE026053

Herstellernummer

026053

Hersteller

DIE

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Gegenmutter, Polyamid schwarz RAL9005, M 40x1,5