DIETZEL - DIE025614 Kupplung, 40x60 mm, fA1/4r MIK, weiA - 025614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
9002579256148
Artikelnummer
DIE025614
Herstellernummer
025614
Hersteller
DIE
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Kupplung zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 40x60mm


