DIETZEL - DIE025613 EndstA1/4ck, 40x60 mm, fA1/4r MIK/MIKA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
9002579256131
Artikelnummer
DIE025613
Herstellernummer
025613
Hersteller
DIE
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Höhe:60 mm, Breite:40 mm, Ausführung:links/rechts, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010