Startseite

DIETZEL - DIE025327 Riegelmutter, M6, verzinkt - 025327

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025327 Riegelmutter, M6, verzinkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579253277

Artikelnummer

DIE025327

Herstellernummer

025327

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Riegelmutter passend für KDA1, KDA2, KSW K3, verzinkt, Stärke M6