Startseite

DIETZEL - DIE025055 StoAŸabdeckung, 150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 025055

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025055 StoAŸabdeckung, 150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579250559

Artikelnummer

DIE025055

Herstellernummer

025055

Hersteller

DIE

Höhe:

150 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Mit Potentialausgleich:

nein

Höhe:150 mm, Ausführung:außenseitig, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010