DIETZEL - DIE023614 AuAeneck, 40x60 mm, fA1/4r MIK, weiA - 023614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
9002579236140
Artikelnummer
DIE023614
Herstellernummer
023614
Hersteller
DIE
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
nein
RAL-Nummer:
9010


