Startseite

DIETZEL - DIE023006 T-StA1/4ck. 40x40/40x40 mm, fA1/4r MIK/M - 023006

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023006 T-StA1/4ck. 40x40/40x40 mm, fA1/4r MIK/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579230063

Artikelnummer

DIE023006

Herstellernummer

023006

Hersteller

DIE

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

40 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

T-Stück zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 40X40 auf 40X40mm