Startseite

DIETZEL - DIE023005 Inneneck, 40x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ - 023005

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023005 Inneneck, 40x40 mm, fA1/4r MIK, weiAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579230056

Artikelnummer

DIE023005

Herstellernummer

023005

Hersteller

DIE

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Inneneck zu Kanal MIK, weiß RAL 90.., 40x40mm