Startseite

DIETZEL - DIE022969 Flachwinkel, 150x150 mm, fA1/4r MAK, wei - 022969

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022969 Flachwinkel, 150x150 mm, fA1/4r MAK, wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579229692

Artikelnummer

DIE022969

Herstellernummer

022969

Hersteller

DIE

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Höhe:150 mm, Breite:150 mm, Ausführung:Haubenformteil, Winkel:90...90 °, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Befestigungsart:aufrastbar