DIETZEL - DIE022679 Sechskantschraube, A 8 mm, 20 mm, SW 13 - 022679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081117
Artikelnummer
DIE022679
Herstellernummer
022679
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
SES 8x20 Sechskantschraube


