Startseite

DIETZEL - DIE022678 Riegelmutter, M8, verzinkt - 022678

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022678 Riegelmutter, M8, verzinkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579226783

Artikelnummer

DIE022678

Herstellernummer

022678

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Riegelmutter passend für KDA1, KDA2, KSW K3, verzinkt, Stärke M8