Startseite

DIETZEL - DIE022675 Deckenkonsolhalter, doppelt, 40x22x600 m

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022675 Deckenkonsolhalter, doppelt, 40x22x600 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002426776

Artikelnummer

DIE022675

Herstellernummer

022675

Hersteller

DIE

Deckenkonsolhalter doppelt, 40x22mm Ankerschiene, tauchfeuerverz. L600mm Länge:600 mm, Profilbreite:40 mm, Profilhöhe:22 mm, Ausführung:C-Profil doppelseitig, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt