DIETZEL - DIE022230 Konsole, standard, 300x70x320 mm, tauchf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Länge - 320 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918089335
Artikelnummer
DIE022230
Herstellernummer
022230
Hersteller
DIE
Höhe:
70 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KT 030F Konsole-KHI tauchfeuerverzinkt L= 320mm