DIETZEL - DIE022213 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 80 mm
Länge - 600 mm
Profilbreite - 42 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918075581
Artikelnummer
DIE022213
Herstellernummer
022213
Hersteller
DIE
Profilhöhe:
80 mm
Länge:
600 mm
Profilbreite:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Tragfähigkeit:
20 kN
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
KDI 06F Deckenkonsolenhalter-KHI tauchfeuerverzinkt L= 0,6m