Startseite

DIETZEL - DIE022163 EndstA1/4ck, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022163

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022163 EndstA1/4ck, 50x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579221634

Artikelnummer

DIE022163

Herstellernummer

022163

Hersteller

DIE

Höhe:

150 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Endstück weiß für Maxikanal