Startseite

DIETZEL - DIE021198 Hohlwand-Zweifach-GerAtedose, 45 mm tie - 021198

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021198 Hohlwand-Zweifach-GerAtedose, 45 mm tie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - oval

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Doppel

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579211987

Artikelnummer

DIE021198

Herstellernummer

021198

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

oval

Farbe:

orange

Ausführung:

Doppel

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

136 mm

Breite:

65 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

45 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Hohlwand-Zweifachschalterdose, orange,