DIETZEL - DIE021196 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A 65 mm, - 021196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
9002579211963
Artikelnummer
DIE021196
Herstellernummer
021196
Hersteller
DIE
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
65 mm
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
45 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Rohrarretierung:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


