DIETZEL - DIE021034 STAPA-Gewindemuffe, A 25 mm, pulverbesc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579210348
Artikelnummer
DIE021034
Herstellernummer
021034
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
STAPA-Gewindemuffe, # 25 mm, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz