DIETZEL - DIE020957 STAPA-Steckbogen, A 25 mm, 90A^, gesick - 020957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579209571
Artikelnummer
DIE020957
Herstellernummer
020957
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein


